Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY 5x0,75 qmm 50m-Ring Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0151503
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     1102125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 5x0,75 mm²
liycy
liycy 5x0,25
Daten- und Steuerleitung LiYCY Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird fur die Ubertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver- schiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Proze?steuerungen, der Elektro- Installationstechnik, der Pruf- und Regeltechnik eingesetzt. Produktvorteile: Gute EMV-Eigenschaften, flexibel, geringer Au?endurchmesser, kleiner Biegeradius Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode in Lagen verseilt Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prufspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 ?C - + 70 ?C (bewegt) -30 ?C - + 70? C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 5 x 0,75 Au?endurchmesser ca.: 7,1 Cu-Zahl (Kg/%m): 5,57 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 9,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90425*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,19425*
€ 1,42116
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18425*
€ 1,40926
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,13425*
€ 1,34976
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,08425*
€ 1,29026
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,03425*
€ 1,23076
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,90425*
€ 1,07606
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.