| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0135743 Herst.-Nr.: 787310 EAN/GTIN: 4046548008456 |
| |
|
| | |
| PILZ PNOZ X fur die sichere Uberwachung von NOT-AUS, Schutzturen und Lichtgittern PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so Bestellnummer: 787310 Anwendungsmoglichkeiten: Schutzturwachter , Grenztaster , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Not-Aus-Uberwachung unverzog. Kategorie Sicherheitskontakte unverzogert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgange: 1 Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Hohe: 101,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TUV-Sud , Kosha-Korea , GOST-Russland , CCC Klemmentyp: Kafigzugfederklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 315 g Nettogewicht: 270 g Umgebungstemperatur in ?C: -20 - 55 ?C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,59* | € 172,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,10* | € 173,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,08* | € 179,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,51* | € 180,49* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 166,23* | € 185,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|