Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz mechanischer Sicherheitsschalter PSEN me1S/1AR 570001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0121039
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570001
EAN/GTIN:
     4046548002904
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Mechanische Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und getrenntem Betatiger Sicherheitsschalter zur Stellungsuberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 - anschlie?bar an alle Pilz Auswertegerate - 8 Betatigungsrichtungen (4 horizontale und 4 vertikale) - isolierstoffgekapselte Bauform PSEN me1S / 1AR Bestellnummer: 570001 Betatiger: Radius Verriegelungsprinzip: Federkraft Zuhaltekraft: 1.500 N Auszugskraft: 27 N Hilfsentriegelung: ja Anzahl Offner: 2 Anzahl Schliesser: 2 Zulassungen: BG , cCSAus Schutzart Gehause: IP67 Klemmentyp: Federkraftklemme Gebrauchskategorie AC1/DC 1 nach: EN 60947-4-1 Gebrauchskategorie AC15/DC13 nach: EN 60947-5-1 Leistungsaufnahme DC: 4,4 W Max. Strom bei AC1: 2,5 A Spannung bei AC1: 240 V Max. Strom bei AC15: 2,5 A Spannung bei AC15: 230 V Umgebungstemperatur in ?C: -25 - 70 ?C Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC/DC Leistungsaufnahme AC: 4,4 VA Abmessung Hohe: 184,0 mm Abmessung Breite: 42,5 mm Abmessung Tiefe: 51,0 mm Nettogewicht: 470 g Bruttogewicht: 570 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 165,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,33*
€ 166,18*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,09*
€ 166,76*
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 172,53*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 161,76*
€ 176,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.