| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0119517 Herst.-Nr.: 774133 EAN/GTIN: 4046548011968 |
| |
|
| | |
| PNOZelog - Überwachung von NOT-AUS-, Schutztür-, LichtgitterüberwachungPNOZ e1.1p 24VDC 2so Bestellnummer: 774133 Typ: PNOZ e1.1p Anwendungsmöglichkeiten: Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Schutztürwächter Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert: 2 Anzahl Sicherheitsausgänge verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmenart: steckbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,94* | € 176,35* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 159,85* | € 181,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,49* | € 197,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 174,14* | € 197,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,48* | € 202,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|