Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 3G1,5 qmm 100m Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0104499
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     10133106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly - jz 3g1,5 mm²
ysly-jz 3x1
ysly-jz
Anwendung: Steuerleitung fur Steuergerate an Werkzeugmaschinen, Flie?- und Montagebandern, Forderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fur feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Raumen eingesetzt werden Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grun-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC mit Aufdruck der Bezeichnung, Abmessung und VDE-Reg.-Nr. Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 4000 V Temperaturbereich: -5 ?C - +70 ?C (bewegt) -40 ?C - +80 ?C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitgehend bestandig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Sauren und Laugen und bestimmte Kohlenwasserstoffverbindungen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
204
2
€ 6,40*
ab € 26,1515*
€ 35,8415*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,115*
€ 39,195*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 35,8415*
€ 42,65139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,7615*
€ 40,17619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,7015*
€ 38,91479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,7115*
€ 37,73669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,1515*
€ 31,12029
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,52303* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 71,683* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.