Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex Classic 110 4G0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0103441
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119104/100
EAN/GTIN:
     4044774550282
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 4G0,75 100 M, Steuerleitung, 4G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 ?C moglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gangigen Langen sowie Individualschnitten erhaltlich,Ol-Bestandigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprufte Qualitat,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprufte Bestandigkeit gegenuber ECOLAB?-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,4975*
€ 0,6475*
2 Tage
658
500
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 0,71*
100
€ 5,95*
ab € 0,67602*
€ 0,85602*
500
Frei Haus
ab € 0,8402*
€ 0,9602*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,4975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,42*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.