Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex Classic 110 CY 7G1,5 qmm PVC-Steuerleitung CU-Schirm num 100m-R


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0102360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135307/100
EAN/GTIN:
     4044774567860
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Forder- und Transportanlagen. In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Vertraglichkeit). Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser. Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prufspannung. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten. PVC Aderisolation LAPP P8/1. PVC- Innenmantel, grau. Kupfergeflecht, verzinnt. Mantel aus PVC, transparent, VDE Reg. Nr. 7030. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Gute chemische Bestandigkeit. Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz).
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,46047*
€ 3,04047*
Lager 1886
200
100
€ 6,40*
ab € 2,4723*
€ 3,0623*
100
Frei Haus
ab € 2,7376*
€ 3,3676*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,91*
€ 3,56*
100
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,0623*
€ 3,64414
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,4723*
€ 2,94204
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 306,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.