Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 1135307/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-92162341
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135307/100
EAN/GTIN:
     4044774567860
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5 1135307/100

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Förder- und Transportanlagen, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, transparent, Adern in Lagen verseilt, VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
€ 321,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
€ 354,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,63*
€ 382,7397
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 3,2163* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.