| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0092349 Herst.-Nr.: 263467 EAN/GTIN: 4015082634674 |
| |
|
| | |
| NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerat, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Beschreibung: uberlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzsto?el: rot, Farbe Tastensockel: gelb, RAL 3000, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestuckung: 4 x M22-(C)K01, ?10 oder 2 x M22-(C)K02, ?20, ?11, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,66* | € 13,89* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 10,67* | € 13,92* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 13,44* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,98* | € 20,40* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 16,81* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|