Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Hellermann RA13-PA66-NA-C1 Klebesockel 25x25mm natur 151-13021
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0079023
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-13021
EAN/GTIN:
5022660314438
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Selbstklebesockel, halogenfrei für Litzen, Kabel, Drähte usw. für Litzen, Kabel, Drähte usw. von 3 bis 18 mm Durchmesser. Material: Polyamid 6.6 Farbe: natur Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Maße (L x B): 25 X 25
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
befestigungssockel hellermann
,
selbstklebende kabelschellen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 4,98*
ab € 0,4391*
€ 0,5691*
Lager 1886
2 Tage
800
100
€ 6,40*
ab € 0,44233*
€ 0,57233*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,45174*
€ 0,58174*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4524*
€ 0,5824*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4614*
€ 0,6014*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57233*
€ 0,68107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53233*
€ 0,63347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50233*
€ 0,59777
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44233*
€ 0,52637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 57,233* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13019
€ 0,3907*
Ähnlich
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=9.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=12.5mm, natur, 100ST
HellermannTyton
151-13020
€ 0,3632*
Ähnlich
Klebesockel 13x13 mm, natur
HellermannTyton
151-13018
€ 0,31631*
Ähnlich
Klebesockel 28,5x28,5 mm natur
HellermannTyton
151-13119
€ 1,233*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.