Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 9109 KV90-Automatengehause 9TE (9x18mm) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077815
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591620938
EAN/GTIN:
     4012591620938
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP 65, zum Einbau von Geraten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 230/400 V, mit transparenter Klappe, Gerateaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen fur Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinfuhrung. Automatengehause, 1-reihig 9 Teilungseinheiten (9 x 18 mm) Au?enma?e: 200 x 238 x 111 mm, je PE/N 2 x 25, 6 x 4 mm2 Ausfuhrung: IP 65
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 28,08*
€ 36,87*
€ 5,95*
ab € 27,95*
€ 36,89*
Lager 1886
15
€ 6,40*
ab € 28,23*
€ 37,24*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 28,83*
€ 37,79*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 28,73*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772309
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
4012591620440
ab € 10,35*
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
4012591133209
ab € 28,33*
Zubehör
Hensel
6100029
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.