Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobile Einbauleuchte 50W chrom C 3830 1xQR-CBC 51 GU5,3 DA=68 ET=53,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0072070
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1750000200
EAN/GTIN:
     4044538006994
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Fur den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Kann mit folgenden LED Leuchtmittel ausgerustet werden: GU10 LED 6W SCCT LED Modul D50 Glasreflektor BIO-Spektrum LED Modul D50 mit Linse COB LED Modul fur N5800 Der Strahler C 3830 Edelstahl ist aus dem Material AISI 304 (V2A) Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LED Leuchtmittel Material: Stahl, Innenring Messing Oberflache: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend fur Einbaudurchmesser: 68 mm Zubehor: Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter, Lautsprecher-Einsatz LS 51
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 7,82*
€ 8,50*
ab € 6,66*
€ 9,61*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,81*
Lager 1886
36
€ 6,40*
ab € 7,87*
€ 11,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,49*
Zubehör
nobilé
1760060002
ab € 26,57*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,45*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,67*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,56*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,94*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,40*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,81*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,77*
Zubehör
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,13*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,33*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,74*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.