Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB32APZ2 Komplettschrank VF-5rh/APZ univ.Z 1100x550x205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0061190
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32APZ2
EAN/GTIN:
     3250617625623
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
System-Schrank
Systemschrank
Systemschrank, universZ, 1100x550x205mm, SchutzklasseII, IP44, VF-5rh/APZ,2-feld. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen. Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II  Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zähleranlage für __ Zählerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für: __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe) __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ für Dauerstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 45,00*
ab € 243,30*
€ 281,27*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 247,81*
€ 287,11*
5 Tage
6
€ 69,00*
ab € 248,54*
€ 288,27*
Lager 1886
3
€ 6,40*
ab € 247,81*
€ 288,51*
Frei Haus
ab € 274,43*
€ 318,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 175,63*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,23*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 127,80*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,91*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,67*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,46*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,30*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,09*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 16,97*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,73*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 42,95*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,76*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.