Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ER-UP/G UPgehause f.ER ohne Brandschutz 0093.0995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0036148
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0093.0995
EAN/GTIN:
     4012799939955
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse
Einraumentluftung: Unterputzgehause zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Bader, WCs und Wohnungskuchen. Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttatiger Kunststoff-Ruckschlagklappe. Kunststoff-Ruckschlagklappe dient zusatzlich als Kaltrauchklappe. Anschlussdurchmesser DN 75/80. Leicht ausbaubare Ruckschlagklappe, dadurch einfache und schnelle Reinigung. Einbau innerhalb und au?erhalb des Schachtes in Wand und Decke moglich. Geringe Bautiefe des Unterputzgehauses und der Abdeckung. Zugelassen fur Ausblasrichtung nach oben, rechts oder links. Mit Putzschutzdeckel. Praktische Schnappbefestigung und elektrische Steckverbindung fur schnelle Montage des Ventilators im Gehause. Sollbruchstellen im Gehause zur Nutzung des Absaugstutzen ER-AS fur die WC-Sitzentluftung. Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse B 2. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-7. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.Artikel: ER - UP/G, Ausfuhrung: Kunststoff-Ausblasstutzen seitlich mit selbsttatiger Kunststoff-Ruckschlagklappe, ohne Brandschutzgehause, Zweitraumanschluss rechts/links/unten moglich, Luftrichtung: Entluftung, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,48 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,74 kg, Brandschutz: nein, Ausblasrichtung: seitlich, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 225 mm, Hohe: 225 mm, Tiefe: 108 mm, Breite mit Verpackung: 320 mm, Hohe mit Verpackung: 240 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Zulassungsnummer: Z-51.1-7
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,01*
€ 40,60*
€ 5,95*
ab € 32,73*
€ 42,60*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 43,18*
€ 55,73*
Lager 1886
2
€ 6,40*
ab € 46,13*
€ 59,31*
€ 3,50*
ab € 47,54*
€ 60,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0183
ab € 142,19*
Zubehör
Maico
0084.0131
ab € 120,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0107
ab € 188,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 155,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0024
ab € 36,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0361
ab € 26,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0192.0678
ab € 33,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0135
ab € 204,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0136
ab € 165,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.