| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0027962 Herst.-Nr.: 8230NAW EAN/GTIN: 4011377658400 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP 44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-bestandig und widersteht Kraftstoffen, Olen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Gro?objekten bietet sich die durchgangige Beschriftungsmoglichkeit fur eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehause 75 x 75 mm, 2 Leitungseinfuhrungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 fur Leiter bis 2,5 mm2 Farbe: Gehause grau, ahnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ahnlich wie RAL 7016 SchukoA? -Dreifach-Steckdose WG 800 verdrahtet 16 A 250 V~ statt der Steckdosen konnen auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder Steckdosen mit Schlo? eingesetzt werden Ausfuhrung: fur waagerechte Montage, 5 Leitungseinfuhrungen, mit Beschriftungsfeld 22 x 48 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 37,16* | € 45,04* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 34,05* | € 45,05* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,04* | € 47,57* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,68* | € 48,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,38* | € 49,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|