Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0017929 Herst.-Nr.: 5057507 EAN/GTIN: 4012195388517 |
| |
|
| | |
| Banderdungsschelle Schutzleiteranschluß 1 x 2,5 mm2 bis 2 x 25 mm2 927/0: für Rohre Ø 8-22 mm Anschlußmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm2 Schellenkörper und Schrauben aus Messing ver- nickelt, Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA) Ms Messing Ausführung: R 1/8-3/8' |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,6416* | € 2,4729* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,65* | € 2,473* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,71266* | € 2,51266* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,72099* | € 2,53099* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|