Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 6x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014778
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5413260115363
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 100m
klingeldraht
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung für feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Außenmantel: PVC weiß Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5°C ­ +70 °C (beim Verlegen) -40°C ­ +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 6 x 0,8 Außendurchmesser ca.: 6,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 2,88 Gewicht: 5,8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,917*
€ 56,947*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 43,287*
€ 57,217*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,217*
€ 68,08823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,597*
€ 67,35043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,667*
€ 63,86373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,377*
€ 61,13863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,367*
€ 59,93673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,287*
€ 51,51153
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,43287* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.