Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0004718 Herst.-Nr.: XB4BVB4 EAN/GTIN: 3389110891935 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeraten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusatzlich ist es durch den modularen Aufbau der Gerate moglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch fur 30mm Einbauma?. Aufgrund der Qualitat, der Flexibilitat und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Gerate ideal fur die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebauden. Dieser Leuchtmelder in der Farbe rot beinhaltet eine universelle LED und benotigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Die Kalotte der Meldeleuchte ist glatt. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Gerats durch Schraubklemmen auf der Ruckseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet fur den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens konnen Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstutzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 24v meldelampe rot, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,16* | € 13,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,42* | € 14,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,29* | € 14,12* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 10,62* | € 14,39* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,20* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|