Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, rot, +LED 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, rot, +LED 24V AC/DC
Leuchtmelder, rot, +LED 24V AC/DC
Leuchtmelder, rot, +LED 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BVB4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVB4
EAN/GTIN:
     3389110891935
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, rot. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.