Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S2 SRC ESD AL 742 Plus NB-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S2 SRC ESD AL 742 Plus NB-46
Halbschuh S2 SRC ESD AL 742 Plus NB-46
Halbschuh S2 SRC ESD AL 742 Plus NB-46
Halbschuh S2 SRC ESD AL 742 Plus NB-46
Artikel-Nr.:
     1885-5299333146
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESD AL 742 PLUS
EAN/GTIN:
     4044348448212
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh S2 ESD SRC, Sicherheitsreflektoren, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, hitzebeständig bis ca. 120° C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial:
Nubukleder
Futtermaterial:
Textil, Mikrofaser, Leder
Laufsohle:
TPU Dynamics ESD, silbergrau
Farbe:
Schwarz
Brandsohle:
Echtleder
Weite:
NB
Größe:
46
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,27*
€ 118,27*
Lager 1885
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,59*
€ 118,44*
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 120,77*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 123,82*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,44*
€ 140,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,81*
€ 121,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,06*
€ 101,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.