| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2598609010 Herst.-Nr.: SAN1LDSMD EAN/GTIN: 05010424017930 |
| | |
|
| | |
| Manueller Spender ist für das Handdesinfektionmittel Deb InstantFOAM® Complete in der 1-Liter-Kartusche vorgesehen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß-rot | Abmessung: | 233 x 130 x 115 mm | Ausführung: | Rote Taste | Inhalt: | Für Kartuschen 1.000 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, deb handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 16,46* | € 23,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,30* | € 27,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,08* | € 31,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,44* | € 39,27* | | | | Lager 1885 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 58,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|