| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1499000813 Herst.-Nr.: 1005126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Partikelmaske FFP3, mit Willtech™-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften, Kopfbänder individuell einstellbar, hochwertiges Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand und minimierte Maskenerwärmung, farbiger Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | VdGW: | Bis zum 30-fachen AGW | Schutzstufe: | FFP3 NR D | Farbe: | Weiß | Ausführung: | Mit Ausatemventil | Gewicht: | ca. 62 g/Box | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d |
| | |
| |