| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1410131200 Herst.-Nr.: 4277+ EAN/GTIN: 04054596256347 |
| | |
|
| | |
| Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO2 und HCI sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer Beutel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 405:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFABE1P3 R D | Material: | Polypropylen, Aktivkohle, Silikon, Gummi, thermoplastisches Elastomer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,42* | € 66,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,82* | € 66,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,24* | € 67,81* | | | | Lager 1885 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 78,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|