Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1410131100 Herst.-Nr.: 4255+ EAN/GTIN: 04054596256293 |
| | |
|
| | |
| Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert, konventionelles Farbspritzen, Umgang mit verschiedenen Lösemitteln (Xylol, MEK, Toluol usw.), hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer Beutel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 405:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFA2P3 R D | Material: | Polypropylen, Aktivkohle, Silikon, Gummi, thermoplastisches Elastomer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, ffp3 maske mit ventil 3m 1stück, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 24,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,66* | € 25,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,28* | € 25,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,73* | € 27,94* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,67* | € 65,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|