Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SparkPlugs® PlugStation 250 782501


Menge:  Box  
Produktinformationen:
SparkPlugs® PlugStation 250 782501
SparkPlugs® PlugStation 250 782501
SparkPlugs® PlugStation 250 782501
Artikel-Nr.:
     1885-1329150400
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     782501
EAN/GTIN:
     4019444003375
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzspender Plugstation mit 250 Paar SparkPlugs®, bunte Einweg-Gehörschutzstöpsel mit hoher Schalldämmung, weicher Schaum für hohen Tragekomfort, leicht taillierte Form, lassen sich gut zusammenrollen und entfalten sich wieder im Gehörgang.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
PU
Farbe:
Bunt
SNR-Wert:
35 dB
Inhalt:
Set mit 250 Paar Spark Plugs®
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27500
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,16*
25 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,142*
€ 0,168*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,179*
1 Tag
9138
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,142*
€ 0,192*
Lager 1885
4
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 35,07*
€ 69,83*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,83*
€ 83,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Box
ab 4 Boxen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Box
ab 8 Boxen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Box
ab 16 Boxen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,07014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.