Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-4 Intense Mildalkalischer Fettlöser; 8x750 ml Flasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     188-75579604
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75579604
EAN/GTIN:
     4016170057931
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-4 Intense
  • Mildalkalischer Fettlöser
  • Gut fettlösend
  • Materialverträglich
  • Phosphatfrei
  • Sparsam im Gebrauch
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-4 Intense ist ein konzentriertes, mildalkalisches Flüssigprodukt für die Anwendung in der gewerblichen Küche und zur Reinigung in anderen Bereichen. tru-lit C-4 Intense eignet sich hervorragend als fettlösender, manuell eingesetzter Allzweckreiniger und Nikotinlöser für alle Oberflächen.
  • Anwendung: tru-lit C-4 Intense wird zur Allgemeinreinigung üblicherweise in Konzentrationen von 5 bis 10 ml/L Wasser verwendet. Die Dosierung erfolgt manuell oder kontrolliert über Zumischgeräte. Für starke Fettverschmutzungen kann tru-lit C-4 Intense auch unverdünnt aufgebracht werden.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-4 Intense kann bei Einhaltung der Anwendungshinweise unbedenklich an allen Materialien eingesetzt werden. Die Anwendung an Farbanstrichen ist bei mindestens 10-facher Verdünnung risikolos.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, grünliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Zitrone
Dichte:
1,03 g/cm³
pH-Wert:
11,5
Lagerung:
+2°C bis +45°C
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 750ml fettloeser, entfetter, calvatis fettlöser, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Hygiene, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 8 Flaschen (ab € 5,51* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 63,09*
€ 75,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 60,10*
€ 71,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 59,99*
€ 71,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,99*
€ 70,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 44,08*
€ 52,46
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75579403
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.