Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-4 Intense Mildalkalischer Fettlöser; 11 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     188-75579403
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75579403
EAN/GTIN:
     4016170057924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-4 Intense
  • Mildalkalischer Fettlöser
  • Gut fettlösend
  • Materialverträglich
  • Phosphatfrei
  • Sparsam im Gebrauch
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-4 Intense ist ein konzentriertes, mildalkalisches Flüssigprodukt für die Anwendung in der gewerblichen Küche und zur Reinigung in anderen Bereichen. tru-lit C-4 Intense eignet sich hervorragend als fettlösender, manuell eingesetzter Allzweckreiniger und Nikotinlöser für alle Oberflächen.
  • Anwendung: tru-lit C-4 Intense wird zur Allgemeinreinigung üblicherweise in Konzentrationen von 5 bis 10 ml/L Wasser verwendet. Die Dosierung erfolgt manuell oder kontrolliert über Zumischgeräte. Für starke Fettverschmutzungen kann tru-lit C-4 Intense auch unverdünnt aufgebracht werden.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-4 Intense kann bei Einhaltung der Anwendungshinweise unbedenklich an allen Materialien eingesetzt werden. Die Anwendung an Farbanstrichen ist bei mindestens 10-facher Verdünnung risikolos.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, grünliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Zitrone
Dichte:
1,03 g/cm³
pH-Wert:
11,5
Lagerung:
+2°C bis +45°C
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: calvatis fettlöser, entfetter, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Hygiene, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 49,70*
€ 70,12*
Lager 188
75
€ 6,50*
ab € 60,81*
€ 85,49*
Preise: Lager 188
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
1 Stück enthält 11 Kilogramm (ab € 5,52819* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 188
Versand: Lager 188
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 345,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 188
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75579604
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.