Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 188-75578400 Herst.-Nr.: 75578400 EAN/GTIN: 4016170557813 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tru-lit C-7 RD plus
- Mildalkalischer Desinfektionsreiniger
- Phosphatfrei
- Materialschonend
- Gute Reinigungswirkung
- Gute Härtestabilität
- Effektive Desinfektion
- Anwendungsgebiete: tru-lit C-7 RD plus ist ein oberflächenaktives Desinfektionsreiniger-Konzentrat für die Anwendung in der gewerblichen Küche und in anderen Bereichen. Das Produkt enthält ein mikrobizides Alkylamin als Wirksubstanz sowie Komplexbildner zur Härtebindung und besitzt eine gute Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Materialverträglichkeit. tru-lit C-7 RD plus ist universell einsetzbar und eignet sich zur desinfizierenden Reinigung von wasserfesten Oberflächen, Geräten und Behältern im Sprüh-, Wisch- und Tauchverfahren.
- Anwendung: Die Dosierung kann manuell oder kontrolliert über ein Zumischgerät erfolgen. Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Anwendung gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Bakterizidie: 1,5% (15g/L), kalt, 5 Minuten; Levurozidie: 1,5 (15g/L), kalt, 15 Minuten.
- Materialverträglichkeit: tru-lit C-7 RD plus kann an allen Materialien eingesetzt werden.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
- Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, blaue Flüssigkeit | Geruch: | nach Zitrone | Dichte: | 1,02 g/cm³ | pH-Wert: | 10 | Lagerung: | +5°C bis +45°C | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche, desinfektionslösung, desinfektionsreiniger calvatis, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Desinfektion, Industriereiniger, Gaststätte, Hotel, Gastronomie, Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie, flüssig, Alkalische Reinigung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 188 | | | | | | € 6,50* | ab € 53,55* | € 71,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 61,09* | € 81,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 188 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Kilogramm (ab € 4,86819* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 188 | | Versand: Lager 188 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 345,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 188 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|