Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerverpackung Typ 3 (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerverpackung Typ 3 (weiß), Ansicht 1
Ordnerverpackung Typ 3 (weiß), Ansicht 1
Ordnerverpackung Typ 3 (weiß), Ansicht 2
Ordnerverpackung Typ 3 (weiß), Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP O06.01
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP O06.01
EAN/GTIN:
     4250315300654
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Ordnerverpackung Typ 3 (weiß)

Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,34*
2 Tage
466
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,36*
3 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 0,719*
€ 2,004*
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 2,52*
Lager 1879
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
211104620
ab € 0,31*
Ähnlich
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,90*
Ähnlich
progress packaging
PP B03.05
ab € 13,44*
Ähnlich
progress packaging
PP O05.01
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.