Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01
Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01
Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01
Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01
Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01
Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01
Artikel-Nr.:
     3636-50110
Hersteller:
     progress pack
Herst.-Nr.:
     PP O06.01w
EAN/GTIN:
     4250315300654
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack

Ordner-Versandbox progress pack PREMIUM PP O06.01

A4, Innenmaße: 320x290x80mm (LxBxH), variable Füllhöhe, weiß, Pack 20 Stück - progress pack Ordner-Versandverpackungen PREMIUM PP O06.01 zum Wickeln mit variabler Füllhöhe für aller DIN A4-Ordner mit einer Rückenbreite von 35 bis 80mm. Für Format: DIN A4, Innenmaße: 320x290x-80mm (LxBxH), Außenmaße: 370x297x-90mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.25 B, Gewicht: ca. 198g, Farbe: Weiß, Inhalt je Packung: 20 Stück. Ausführung: Packgutaufnahme mit Stand-up-Funktion durch Scharnierrillung, variable Füllhöhe von 35 bis 80mm, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, umlaufender Kantenschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss.
Weitere Suchbegriffe: Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, buchverpackung progress, Versandverpackung, Ordner-Archiv, Karton Versandverpackungen, Versandmaterial, Ordner-Versandkartons, Ordnerversandkartons, Ordner-Versandbox, Versandtaschen für Ordner, Versandboxen, progress packaging, Ordnerverpackung, SK-Verschluss, Ordnerversandverpackung mit Aufreissfaden und Selbstklebeverschluss
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 24,15*
€ 15,00*
ab € 11,828*
€ 24,17*
€ 3,90*
ab € 14,32*
€ 39,10*
6 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 36,45*
€ 39,70*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,55*
Ähnlich
progress packaging
PP B03.05
ab € 0,69*
Ähnlich
progress packaging
PP K07.06
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG