Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 LDPE-Seitenfaltenbeutel 1250 x 850 x 1850 mm 40 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 LDPE-Seitenfaltensäcke 1250 x 850 x 1850 mm 40 my, Ansicht 1
50 LDPE-Seitenfaltensäcke 1250 x 850 x 1850 mm 40 my, Ansicht 1
50 LDPE-Seitenfaltensäcke 1250 x 850 x 1850 mm 40 my, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-70525
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-70525
EAN/GTIN:
     4251259861942
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

50 LDPE-Seitenfaltenbeutel 1250 x 850 x 1850 mm 40 my

Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 850x1100mm, pe-beutel, LDPE, Seitenaltensäcke, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.