Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 LDPE-Seitenfaltenbeutel 600 x 400 x 2000 mm 70 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60 LDPE-Seitenfaltensäcke 600 x 400 x 2000 mm 70 my, Ansicht 1
60 LDPE-Seitenfaltensäcke 600 x 400 x 2000 mm 70 my, Ansicht 1
60 LDPE-Seitenfaltensäcke 600 x 400 x 2000 mm 70 my, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-70523
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-70523
EAN/GTIN:
     4251259862154
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

60 LDPE-Seitenfaltenbeutel 600 x 400 x 2000 mm 70 my

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 40x60 cm, pe-beutel, pe-beutel 600mm, LDPE, Seitenaltensäcke, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.