Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 LDPE-Seitenfaltenbeutel 350 x 150 x 1100 mm 70 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250 LDPE-Seitenfaltensäcke 350 x 150 x 1100 mm 70 my, Ansicht 1
250 LDPE-Seitenfaltensäcke 350 x 150 x 1100 mm 70 my, Ansicht 1
250 LDPE-Seitenfaltensäcke 350 x 150 x 1100 mm 70 my, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-70520
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-70520
EAN/GTIN:
     4251259861515
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

250 LDPE-Seitenfaltenbeutel 350 x 150 x 1100 mm 70 my

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 70µ, pe-beutel, seitenfaltenbeutel 70µ, LDPE, Seitenaltensäcke, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.