Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PP (Herzlichen Dank)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebeband PP (Herzlichen Dank), Ansicht 1
Klebeband PP (Herzlichen Dank), Ansicht 1
Klebeband PP (Herzlichen Dank), Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-31086
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-31086
EAN/GTIN:
     4251259867173
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 50mm x 66lfm

Klebeband PP (Herzlichen Dank)

Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband weiß, pp-klebeband, PP, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,36*
€ 71,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.