Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-S.Untert.Gr.00, 160A,1-polig, Aufbau,Schraube m. B.schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI037580--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI037580--
EAN/GTIN:
     4021267037581
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
nh00 sicherungssockel
sicherungssockel
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherungsunterteile
Baugröße:
0
Bauteil:
NH-Unterteil
CUGewicht:
33
Kabelanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
Aufbaumontage
Serie:
WR
Stromstärke:
4-25A;35-63A;80A-100A;125A-160A
System:
60mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 7,325*
€ 9,385*
12
€ 5,46*
ab € 7,6725*
€ 9,7825*
12
Frei Haus
ab € 7,98584*
€ 10,17584*
3 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 8,61*
€ 12,37*
Lager 1849
12
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.