Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Type BE, H=100mm, B=25mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal Type BE, H=100mm, B=25mm
Artikel-Nr.:
     1849-RH734445--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     RH734445--
EAN/GTIN:
     9004840191042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Farbe:
RAL7030
Höhe:
100mm
Länge:
2m
Material:
RAU-PVC 1309
Type:
BE-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 16.000 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
ab 64 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 160 Meter
€ 10,81*
€ 12,86
pro Meter
ab 320 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
ab 16000 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.