Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Type BE, H=37,5mm, B=50,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-RH727152--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     RH727152--
EAN/GTIN:
     3291557271525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Farbe:
RAL7030
Höhe:
37,5mm
Länge:
2m
Material:
RAU-PVC 1309
Type:
BE-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.