Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Type BE, B=75mm H=75mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-RH726886--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     RH726886--
EAN/GTIN:
     3291557268860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Breite:
75mm
Farbe:
RAL7030
Höhe:
75mm
Länge:
2m
Material:
RAU-PVC 1309
Type:
BE-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.