Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Type BE, B=37,5mm H=75mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-RH726866--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     RH726866--
EAN/GTIN:
     3291557268662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Breite:
37,5mm
Farbe:
RAL7030
Höhe:
75mm
Länge:
2m
Material:
RAU-PVC 1309
Type:
BE-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.