Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte KM Prüftaster LED/3h 230V AC Univers.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLKMU033--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLKMU033--
EAN/GTIN:
     9004840658873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
KM
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
24m
Farbe:
weiß
Funktion:
Standard
Leuchtenart:
Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel/Lampe:
LED
Montage:
Deckenmontage;Wandmontage;Universalmontage
Schutzart:
IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.