Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC Deckenm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLKCDP003W
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLKCDP003W
EAN/GTIN:
     9004840688184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
KC
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
30m
Farbe:
weiß
Funktion:
Wireless Control
Leuchtenart:
Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel/Lampe:
LED
Montage:
Deckenmontage
Schutzart:
IP40
Zuordnung:
WirelessControl Einzelbatterieleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.