Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte KC Autotest LED 1h/3h 230V AC Deckenm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLKCDP003S
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLKCDP003S
EAN/GTIN:
     9004840665420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
KC
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
30m
Farbe:
weiß
Funktion:
Selfcontrol
Leuchtenart:
Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel/Lampe:
LED
Montage:
Deckenmontage
Schutzart:
IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.