Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Minipol-Wandschrank 3-Punkt Stangenverschl.+SF 400x400x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-IM088944--
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
IM088944--
EAN/GTIN:
9004840234879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Weitere Informationen:
Breite:
400mm
Farbe:
RAL7035
Höhe:
400mm
Schutzart:
IP66
Tiefe:
200mm
Type:
Kunststoff Minipol mit Sichtfenster und 3pkt. Verschluß
... >
Wandschränke aus glasfaserverstärktem Polyester Minipol
>
Wandschränke aus glasfaserverstärktem Polyester Minipol
>
Wandschränke mit Schwenkhebel ohne Schlosseinsatz und Sichtfenster (HxBxT)
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank ral 7035
,
hänge schrank
,
hängeschrank höhe 40 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,70*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen