Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Aufputz, 8TE - 1-reihig mit Klappdeckel, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IM009021--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IM009021--
EAN/GTIN:
     9004840040357
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kleinverteiler
automatengehäuse 1 reihig
automatengehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz mit Tür
Breite:
215mm
Farbe:
RAL7035
Höhe:
175mm
Material Tür:
Kunststoff
Schutzart:
IP55
TE pro Reihe:
8
Tiefe:
111mm
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.