Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Verteiler 6x24TE + Türe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-ILC2U624--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     ILC2U624--
EAN/GTIN:
     9004840416817
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz mit Tür
Breite:
590mm
Farbe:
RAL1016
Höhe:
1070mm
Material Tür:
Stahlblech
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
24
Tiefe:
135mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.