Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse-Deckel grau m. Scharnier, 240x191x107mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse-Deckel grau m. Scharnier, 240x191x107mm, RAL7035
Artikel-Nr.:
     1849-IG707006--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IG707006--
EAN/GTIN:
     9004840652475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industriegehäuse
Breite:
240mm
Deckel:
grau
Farbe:
RAL7035
Höhe:
107mm
Länge:
191mm
Material:
ABS
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.