Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse-Deckel grau m. Scharnier, 201x163x98mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse-Deckel grau m. Scharnier, 201x163x98mm, RAL7035
Artikel-Nr.:
     1849-IG707005--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IG707005--
EAN/GTIN:
     9004840652468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industriegehäuse
Breite:
201mm
Deckel:
grau
Farbe:
RAL7035
Höhe:
98mm
Länge:
163mm
Material:
ABS
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.