Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse-Deckel grau m. Scharnier, 95x65x60mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse-Deckel grau m. Scharnier, 95x65x60mm, RAL7035
Artikel-Nr.:
     1849-IG707000--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IG707000--
EAN/GTIN:
     9004840652604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industriegehäuse
Breite:
95mm
Deckel:
grau
Farbe:
RAL7035
Höhe:
65mm
Länge:
60mm
Material:
ABS
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.