Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse mit transparenten PC-Deckel, 540x270x171mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse mit transparenten PC-Deckel, 540x270x171mm
Artikel-Nr.:
     1849-IG542717T-
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IG542717T-
EAN/GTIN:
     9004840617344
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industriegehäuse
Breite:
270mm
Deckel:
transparent
Farbe:
RAL7030
Höhe:
171mm
Länge:
540mm
Material:
GFK Polycarbonat
Schutzart:
IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.