Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Standschrank DSI,B600 x H1970 x T1000,19",42HE,IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-DSI426010-
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     DSI426010-
EAN/GTIN:
     9004840628975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip54
standschrank
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Geeignet für HE:
42U-1970mm
Höhe:
42HE-1970mm
Maximallast:
400kg
Produkt:
Netzwerk-Standschränke IP54 DSI
Schutzart:
IP54
Tiefe:
1000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,65*
€ 1.247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,78*
€ 1.232,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,56*
€ 1.172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,13*
€ 1.131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,54*
€ 1.075,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.